cechy
Wysokość - Milimetry:
60
Otwór 1 - Cale:
11,024
Otwór 2 - Milimetry:
323
Wysokość - Cale:
2,362
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
145
Otwór 1 - Cale:
11,024
Otwór 2 - Milimetry:
285
Wysokość - Cale:
5,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Inne Funkcje:
Double Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
230
Otwór 1 - Cale:
31,496
Otwór 2 - Milimetry:
965
Wysokość - Cale:
9,055
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
46,457
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
175
Otwór 1 - Cale:
14,961
Otwór 2 - Milimetry:
477
Wysokość - Cale:
6,89
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,378
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
114,3
Otwór 1 - Cale:
24,5
Otwór 2 - Milimetry:
622,3
Wysokość - Cale:
4,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass