cechy
Wysokość - Milimetry:
14
Otwór 1 - Cale:
6,693
Otwór 2 - Milimetry:
170
Wysokość - Cale:
0,551
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
34
Otwór 1 - Cale:
6,693
Otwór 2 - Milimetry:
172
Wysokość - Cale:
1,339
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
82,55
Otwór 1 - Cale:
7
Otwór 2 - Milimetry:
177,8
Wysokość - Cale:
3,25
Otwór 2 - Cale:
7
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,5
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,5
Otwór 1 - Cale:
6,299
Otwór 2 - Milimetry:
160
Wysokość - Cale:
0,374
Otwór 2 - Cale:
6,299
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,795
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
45
Otwór 1 - Cale:
6,693
Otwór 2 - Milimetry:
170
Wysokość - Cale:
1,772
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,055
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel