Strona 1 of 29

Następny

porównaj
29244E M

Porównaj

29244E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29244E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29244E M

Nr kat. BDI 214929

cechy

Wysokość - Milimetry: 48
Otwór 1 - Cale: 8,661
Wysokość - Cale: 1,89
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 11,811
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29334E J

Porównaj

29334E J

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29334E J

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29334E J

Nr kat. BDI 214979

cechy

Wysokość - Milimetry: 67
Otwór 1 - Cale: 6,693
Wysokość - Cale: 2,638
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 11,024
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29332E M

Porównaj

29332E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29332E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29332E M

Nr kat. BDI 214977

cechy

Wysokość - Milimetry: 67
Otwór 1 - Cale: 6,299
Wysokość - Cale: 2,638
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 10,63
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29336 M

Porównaj

29336 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29336 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29336 M

Nr kat. BDI 214981

cechy

Wysokość - Milimetry: 73
Otwór 1 - Cale: 7,087
Wysokość - Cale: 2,874
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 11,811
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81136 M

Porównaj

81136 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81136 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81136 M

Nr kat. BDI 222041

cechy

Wysokość - Milimetry: 34
Otwór 1 - Cale: 7,087
Otwór 2 - Milimetry: 183
Wysokość - Cale: 1,339
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,858
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość