Strona 1 of 73

Następny

porównaj
AZ304711

Porównaj

AZ304711

Opis
AZ304711 ŁOŻYSKO ; KOSZ MOSIĘŻNY

IKO

Nr. katalogowy AZ304711

Nr kat. BDI 17218942

cechy

Wysokość - Milimetry: 11
Otwór 1 - Cale: 1,181
Otwór 2 - Milimetry: 30
Wysokość - Cale: 0,433
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,85
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Na stanie
Loading Price
Ilość
AZ 8512531

Porównaj

AZ 8512531

Opis
IKO AZ 8512531

IKO

Nr. katalogowy AZ 8512531

Nr kat. BDI 23282142

cechy

Wysokość - Milimetry: 31
Otwór 1 - Cale: 3,346
Otwór 2 - Milimetry: 85
Wysokość - Cale: 1,22
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 4,921
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AZ 9016026

Porównaj

AZ 9016026

Opis
IKO AZ 9016026

IKO

Nr. katalogowy AZ 9016026

Nr kat. BDI 23282144

cechy

Wysokość - Milimetry: 26
Otwór 1 - Cale: 3,543
Otwór 2 - Milimetry: 90
Wysokość - Cale: 1,024
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 6,299
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AZK152835

Porównaj

AZK152835

Opis
IKO AZK152835

IKO

Nr. katalogowy AZK152835

Nr kat. BDI 513360

cechy

Wysokość - Milimetry: 3,5
Otwór 1 - Cale: 0,591
Otwór 2 - Milimetry: 15
Wysokość - Cale: 0,138
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,102
Inne Funkcje: Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAXI 4032

Porównaj

NAXI 4032

Opis
IKO NAXI 4032

IKO

Nr. katalogowy NAXI 4032

Nr kat. BDI 18202897

cechy

Wysokość - Milimetry: 32
Otwór 1 - Cale: 1,575
Otwór 2 - Milimetry: 40
Wysokość - Cale: 1,26
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 2,283
Inne Funkcje: Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość