cechy
Wysokość - Milimetry:
65,1
Otwór 1 - Cale:
3
Otwór 2 - Milimetry:
76,2
Wysokość - Cale:
2,563
Otwór 2 - Cale:
3
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,5
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
cechy
Wysokość - Milimetry:
131,775
Otwór 1 - Cale:
6,625
Otwór 2 - Milimetry:
168,275
Wysokość - Cale:
5,188
Otwór 2 - Cale:
6,625
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
cechy
Wysokość - Milimetry:
58
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
165,608
Wysokość - Cale:
2,283
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
190,754
Otwór 1 - Cale:
34
Wysokość - Cale:
7,51
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
54
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
cechy
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,375
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Otwór 1 - Cale:
4
Otwór 2 - Milimetry:
103,175
Otwór 2 - Cale:
4,062
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing