cechy
Wysokość - Milimetry:
114,3
Otwór 1 - Cale:
24,5
Otwór 2 - Milimetry:
622,3
Wysokość - Cale:
4,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,875
Inne Funkcje:
Single Row | Stamped Finger
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
260,35
Otwór 2 - Cale:
10,25
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
136,525
Otwór 1 - Cale:
11
Otwór 2 - Milimetry:
279,4
Wysokość - Cale:
5,375
Otwór 2 - Cale:
11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,75
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
82,55
Otwór 1 - Cale:
7
Otwór 2 - Milimetry:
177,8
Wysokość - Cale:
3,25
Otwór 2 - Cale:
7
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,5
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
150
Otwór 1 - Cale:
18,11
Otwór 2 - Milimetry:
567
Wysokość - Cale:
5,906
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel