cechy
Wysokość - Milimetry:
45
Otwór 1 - Cale:
2,756
Otwór 2 - Milimetry:
70
Wysokość - Cale:
1,772
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
19
Otwór 1 - Cale:
3,346
Otwór 2 - Milimetry:
87
Wysokość - Cale:
0,748
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
3,543
Otwór 2 - Milimetry:
90
Wysokość - Cale:
0,354
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
5,75
Otwór 1 - Cale:
3,425
Otwór 2 - Milimetry:
87
Wysokość - Cale:
0,226
Otwór 2 - Cale:
3,425
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,525
Otwór 1 - Cale:
2,502
Otwór 2 - Milimetry:
63,551
Wysokość - Cale:
0,375
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,095
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel