cechy
Wysokość - Milimetry:
10,5
Otwór 1 - Cale:
3,661
Otwór 2 - Milimetry:
93
Wysokość - Cale:
0,413
Otwór 2 - Cale:
3,661
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
36
Otwór 1 - Cale:
2,953
Otwór 2 - Milimetry:
77
Wysokość - Cale:
1,417
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
8
Otwór 1 - Cale:
3,15
Otwór 2 - Milimetry:
80
Wysokość - Cale:
0,315
Otwór 2 - Cale:
3,15
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
7
Otwór 1 - Cale:
3,937
Otwór 2 - Milimetry:
100
Wysokość - Cale:
0,276
Otwór 2 - Cale:
3,937
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
26
Otwór 1 - Cale:
2,362
Otwór 2 - Milimetry:
60
Wysokość - Cale:
1,024
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel