cechy
Wysokość - Milimetry:
5
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
130
Wysokość - Cale:
0,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
7
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
120
Wysokość - Cale:
0,276
Otwór 2 - Cale:
4,724
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,102
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
26
Otwór 1 - Cale:
3,543
Otwór 2 - Milimetry:
90
Wysokość - Cale:
1,024
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
3,15
Otwór 2 - Milimetry:
112,5
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
11,5
Otwór 1 - Cale:
4,449
Otwór 2 - Milimetry:
113
Wysokość - Cale:
0,453
Otwór 2 - Cale:
4,449
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No