cechy
Wysokość - Milimetry:
62
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
204
Wysokość - Cale:
2,441
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Wysokość - Milimetry:
37
Otwór 1 - Cale:
8,661
Otwór 2 - Milimetry:
223
Wysokość - Cale:
1,457
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Wysokość - Milimetry:
63
Otwór 1 - Cale:
8,661
Otwór 2 - Milimetry:
224
Wysokość - Cale:
2,48
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze