cechy
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,875
Inne Funkcje:
Single Row | Stamped Finger
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
260,35
Otwór 2 - Cale:
10,25
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
82,55
Otwór 1 - Cale:
7
Otwór 2 - Milimetry:
177,8
Wysokość - Cale:
3,25
Otwór 2 - Cale:
7
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,5
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
122
Otwór 1 - Cale:
8,661
Otwór 2 - Milimetry:
308
Wysokość - Cale:
4,803
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
90
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
214
Wysokość - Cale:
3,543
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
90
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
214
Wysokość - Cale:
3,543
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass