cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
8,661
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
109
Otwór 1 - Cale:
7,087
Wysokość - Cale:
4,291
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
8,661
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
76,2
Otwór 1 - Cale:
9
Otwór 2 - Milimetry:
230,988
Wysokość - Cale:
3
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,75
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Otwór 1 - Cale:
7
Otwór 2 - Milimetry:
180,975
Otwór 2 - Cale:
7,125
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing