Strona 1 of 4

Następny

porównaj
AXK460X490X5/0-10

Porównaj

AXK460X490X5/0-10

Opis
INA AXK460X490X5/0-10

INA

Nr. katalogowy AXK460X490X5/0-10

Nr kat. BDI 19264369

cechy

Wysokość - Milimetry: 5
Otwór 1 - Cale: 18,11
Otwór 2 - Milimetry: 460
Wysokość - Cale: 0,197
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 19,291
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81288-M

Porównaj

81288-M

Opis
INA 81288-M

INA

Nr. katalogowy 81288-M

Nr kat. BDI 24318062

cechy

Wysokość - Milimetry: 130
Otwór 1 - Cale: 17,323
Otwór 2 - Milimetry: 445
Wysokość - Cale: 5,118
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81180 M

Porównaj

81180 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81180 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81180 M

Nr kat. BDI 222060

cechy

Wysokość - Milimetry: 65
Otwór 1 - Cale: 15,748
Otwór 2 - Milimetry: 404
Wysokość - Cale: 2,559
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 18,898
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29280E M

Porównaj

29280E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29280E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29280E M

Nr kat. BDI 214947

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 15,748
Wysokość - Cale: 3,346
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 21,26
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29284E M

Porównaj

29284E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29284E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29284E M

Nr kat. BDI 214948

cechy

Wysokość - Milimetry: 95
Otwór 1 - Cale: 16,535
Wysokość - Cale: 3,74
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 22,835
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość