Strona 1 of 4

Następny

porównaj
89456-M

Porównaj

89456-M

Opis
INA 89456-M

INA

Nr. katalogowy 89456-M

Nr kat. BDI 1172278

cechy

Wysokość - Milimetry: 145
Otwór 1 - Cale: 11,024
Otwór 2 - Milimetry: 285
Wysokość - Cale: 5,709
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 20,472
Inne Funkcje: Double Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81288-M

Porównaj

81288-M

Opis
INA 81288-M

INA

Nr. katalogowy 81288-M

Nr kat. BDI 24318062

cechy

Wysokość - Milimetry: 130
Otwór 1 - Cale: 17,323
Otwór 2 - Milimetry: 445
Wysokość - Cale: 5,118
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81176-M

Porównaj

81176-M

Opis
INA 81176-M

INA

Nr. katalogowy 81176-M

Nr kat. BDI 24318054

cechy

Wysokość - Milimetry: 65
Otwór 1 - Cale: 14,961
Otwór 2 - Milimetry: 384
Wysokość - Cale: 2,559
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 18,11
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81172-M

Porównaj

81172-M

Opis
INA 81172-M

INA

Nr. katalogowy 81172-M

Nr kat. BDI 24318050

cechy

Wysokość - Milimetry: 65
Otwór 1 - Cale: 14,173
Otwór 2 - Milimetry: 364
Wysokość - Cale: 2,559
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 17,323
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AXK460X490X5/0-10

Porównaj

AXK460X490X5/0-10

Opis
INA AXK460X490X5/0-10

INA

Nr. katalogowy AXK460X490X5/0-10

Nr kat. BDI 19264369

cechy

Wysokość - Milimetry: 5
Otwór 1 - Cale: 18,11
Otwór 2 - Milimetry: 460
Wysokość - Cale: 0,197
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 19,291
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość