Strona 1 of 3

Następny

porównaj
29372M

Porównaj

29372M

Opis
NSK 29372M

NSK

Nr. katalogowy 29372M

Nr kat. BDI 1185329

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 14,173
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 22,047
Inne Funkcje: Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T-761

Porównaj

T-761

Opis
CONSOLIDATED BEARING T-761

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy T-761

Nr kat. BDI 210272

cechy

Wysokość - Milimetry: 95,25
Otwór 1 - Cale: 14
Otwór 2 - Milimetry: 358,978
Wysokość - Cale: 3,75
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 22
Inne Funkcje: Double Row | Housing Side OD 21.875 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29372E M

Porównaj

29372E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29372E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29372E M

Nr kat. BDI 215003

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 14,173
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 22,047
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29372-E1-XL-MB

Porównaj

29372-E1-XL-MB

Opis
FAG 29372-E1-XL-MB

FAG

Nr. katalogowy 29372-E1-XL-MB

Nr kat. BDI 1143368

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 14,173
Otwór 2 - Milimetry: 448
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 22,047
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
160TP164

Porównaj

160TP164

Opis
TIMKEN 160TP164

TIMKEN

Nr. katalogowy 160TP164

Nr kat. BDI 1311138

cechy

Wysokość - Milimetry: 114,3
Otwór 1 - Cale: 16
Otwór 2 - Milimetry: 409,575
Wysokość - Cale: 4,5
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 22
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość