cechy
Wysokość - Milimetry:
175
Otwór 1 - Cale:
14,961
Otwór 2 - Milimetry:
477
Wysokość - Cale:
6,89
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,378
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
14,173
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
175
Otwór 1 - Cale:
14,961
Wysokość - Cale:
6,89
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,378
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
14,173
Otwór 2 - Milimetry:
423
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
65
Otwór 1 - Cale:
14,961
Otwór 2 - Milimetry:
384
Wysokość - Cale:
2,559
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass