812/530-M-P5

Porównaj

812/530-M-P5

Opis
INA 812/530-M-P5

INA

Nr. katalogowy 812/530-M-P5

Nr kat. BDI 24318056

cechy

Wysokość - Milimetry: 140
Otwór 1 - Cale: 20,866
Otwór 2 - Milimetry: 535
Wysokość - Cale: 5,512
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 27,953
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/530E M

Porównaj

292/530E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/530E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/530E M

Nr kat. BDI 214914

cechy

Wysokość - Milimetry: 109
Otwór 1 - Cale: 20,866
Wysokość - Cale: 4,291
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 27,953
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
200TP171

Porównaj

200TP171

Opis
TIMKEN 200TP171

TIMKEN

Nr. katalogowy 200TP171

Nr kat. BDI 1311830

cechy

Wysokość - Milimetry: 139,7
Otwór 1 - Cale: 20
Otwór 2 - Milimetry: 511,175
Wysokość - Cale: 5,5
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 28
Inne Funkcje: Single Row
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość