S-4792-A

Porównaj

S-4792-A

Opis
TIMKEN S-4792-A

TIMKEN

Nr. katalogowy S-4792-A

Nr kat. BDI 1371907

cechy

Wysokość - Milimetry: 114,3
Otwór 1 - Cale: 24,5
Otwór 2 - Milimetry: 622,3
Wysokość - Cale: 4,5
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 32
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/600-E1-MB

Porównaj

292/600-E1-MB

Opis
FAG 292/600-E1-MB

FAG

Nr. katalogowy 292/600-E1-MB

Nr kat. BDI 21857264

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 23,622
Otwór 2 - Milimetry: 688
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 31,496
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
293/530-E1-XL-MB-M15SZ-M15XZ

Porównaj

293/530-E1-XL-MB-M15SZ-M15XZ

Opis
FAG 293/530-E1-XL-MB-M15SZ-M15XZ

FAG

Nr. katalogowy 293/530-E1-XL-MB-M15SZ-M15XZ

Nr kat. BDI 24858214

cechy

Wysokość - Milimetry: 160
Otwór 1 - Cale: 20,866
Otwór 2 - Milimetry: 648
Wysokość - Cale: 6,299
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 31,496
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/600E M

Porównaj

292/600E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/600E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/600E M

Nr kat. BDI 214915

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 23,622
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 31,496
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość