cechy
Wysokość - Milimetry:
15,875
Otwór 1 - Cale:
1,38
Otwór 2 - Milimetry:
35,052
Wysokość - Cale:
0,625
Otwór 2 - Cale:
1,38
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,341
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
44,45
Otwór 1 - Cale:
1,725
Wysokość - Cale:
1,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,75
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Element Toczny:
Tapered Roller Bearing
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
cechy
Wysokość - Milimetry:
21,438
Otwór 1 - Cale:
1,573
Otwór 2 - Milimetry:
39,954
Wysokość - Cale:
0,844
Otwór 2 - Cale:
1,573
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,859
Inne Funkcje:
Single Row | Oil Holes In Retainer | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
33,579
Otwór 1 - Cale:
3
Otwór 2 - Milimetry:
76,2
Wysokość - Cale:
1,322
Otwór 2 - Cale:
3
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,375
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
15,088
Otwór 1 - Cale:
0,947
Otwór 2 - Milimetry:
24,054
Wysokość - Cale:
0,594
Otwór 2 - Cale:
0,947
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,891
Inne Funkcje:
Single Row | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Steering Pivot | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No