Strona 1 of 5

Następny

porównaj
81212 P/6

Porównaj

81212 P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81212 P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81212 P/6

Nr kat. BDI 222083

cechy

Wysokość - Milimetry: 26
Otwór 1 - Cale: 2,362
Otwór 2 - Milimetry: 62
Wysokość - Cale: 1,024
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,74
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81210 P/6

Porównaj

81210 P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81210 P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81210 P/6

Nr kat. BDI 222077

cechy

Wysokość - Milimetry: 22
Otwór 1 - Cale: 1,969
Otwór 2 - Milimetry: 52
Wysokość - Cale: 0,866
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,071
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NKIA-5908 P/6

Porównaj

NKIA-5908 P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING NKIA-5908 P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NKIA-5908 P/6

Nr kat. BDI 205321

cechy

Wysokość - Milimetry: 30
Otwór 1 - Cale: 1,575
Otwór 2 - Milimetry: 40
Wysokość - Cale: 1,181
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 2,441
Inne Funkcje: Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81220 M P/6

Porównaj

81220 M P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81220 M P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81220 M P/6

Nr kat. BDI 222101

cechy

Wysokość - Milimetry: 38
Otwór 1 - Cale: 3,937
Otwór 2 - Milimetry: 103
Wysokość - Cale: 1,496
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 5,906
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81222 M P/6

Porównaj

81222 M P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81222 M P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81222 M P/6

Nr kat. BDI 222105

cechy

Wysokość - Milimetry: 38
Otwór 1 - Cale: 4,331
Otwór 2 - Milimetry: 113
Wysokość - Cale: 1,496
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 6,299
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość