Strona 1 of 21

Następny

porównaj
29426E

Porównaj

29426E

Opis
NTN 29426E

NTN

Nr. katalogowy 29426E

Nr kat. BDI 1201142

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 5,118
Otwór 2 - Milimetry: 189
Wysokość - Cale: 3,346
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 10,63
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29426

Porównaj

29426

Opis
NTN 29426

NTN

Nr. katalogowy 29426

Nr kat. BDI 1201141

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 5,118
Otwór 2 - Milimetry: 189
Wysokość - Cale: 3,346
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 10,63
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29426 M

Porównaj

29426 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29426 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29426 M

Nr kat. BDI 215044

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 5,118
Wysokość - Cale: 3,346
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 10,63
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29424E J

Porównaj

29424E J

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29424E J

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29424E J

Nr kat. BDI 215042

cechy

Wysokość - Milimetry: 78
Otwór 1 - Cale: 4,724
Wysokość - Cale: 3,071
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 9,843
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29330 EN1

Porównaj

29330 EN1

Opis
SKF 29330 EN1

SKF

Nr. katalogowy 29330 EN1

Nr kat. BDI 1249444

cechy

Wysokość - Milimetry: 60
Otwór 1 - Cale: 5,906
Otwór 2 - Milimetry: 190
Wysokość - Cale: 2,362
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 9,843
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość