Strona 1 of 122

Następny

porównaj
29324 E

Porównaj

29324 E

Opis
SKF 29324 E

SKF

Nr. katalogowy 29324 E

Nr kat. BDI 1418280

cechy

Wysokość - Milimetry: 54
Otwór 1 - Cale: 4,724
Otwór 2 - Milimetry: 154
Wysokość - Cale: 2,126
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,268
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Na stanie
Loading Price
Ilość
81134 TN

Porównaj

81134 TN

Opis
SKF 81134 TN

SKF

Nr. katalogowy 81134 TN

Nr kat. BDI 1260607

cechy

Wysokość - Milimetry: 34
Otwór 1 - Cale: 6,693
Otwór 2 - Milimetry: 172
Wysokość - Cale: 1,339
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,465
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Polyamide

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T411FAS-90010

Porównaj

T411FAS-90010

Opis
TIMKEN T411FAS-90010

TIMKEN

Nr. katalogowy T411FAS-90010

Nr kat. BDI 1373800

cechy

Wysokość - Milimetry: 65,1
Otwór 1 - Cale: 3
Otwór 2 - Milimetry: 76,2
Wysokość - Cale: 2,563
Otwór 2 - Cale: 3

Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 8,5
Inne Funkcje: Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29332 E

Porównaj

29332 E

Opis
29332 E ŁOŻYSKO

SKF

Nr. katalogowy 29332 E

Nr kat. BDI 1265428

cechy

Wysokość - Milimetry: 67
Otwór 1 - Cale: 6,299
Otwór 2 - Milimetry: 203
Wysokość - Cale: 2,638
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 10,63
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81136 M

Porównaj

81136 M

Opis
SKF 81136 M

SKF

Nr. katalogowy 81136 M

Nr kat. BDI 22782995

cechy

Wysokość - Milimetry: 34
Otwór 1 - Cale: 7,087
Otwór 2 - Milimetry: 183
Wysokość - Cale: 1,339
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,858
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość