cechy
Wysokość - Milimetry:
40
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
150
Wysokość - Cale:
1,575
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Inne Funkcje:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
63
Otwór 1 - Cale:
5,512
Otwór 2 - Milimetry:
140
Wysokość - Cale:
2,48
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
30
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
132
Wysokość - Cale:
1,181
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
60
Otwór 1 - Cale:
5,512
Otwór 2 - Milimetry:
144
Wysokość - Cale:
2,362
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
31
Otwór 1 - Cale:
5,512
Otwór 2 - Milimetry:
142
Wysokość - Cale:
1,22
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide