cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
184,5
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
184,5
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
45
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
133
Wysokość - Cale:
1,772
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,48
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
29428/140.3 E/VQ202
Opis
SKF 29428/140.3 E/VQ202
Nr. katalogowy 29428/140.3 E/VQ202
Nr kat. BDI 1414419
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
5,524
Otwór 2 - Milimetry:
194,5
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
1
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
130
Wysokość - Cale:
0,039
Otwór 2 - Cale:
5,118
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No