29444RN FY

Porównaj

29444RN FY

Opis
KOYO 29444RN FY

KOYO

Nr. katalogowy 29444RN FY

Nr kat. BDI 553705

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 8,661
Otwór 2 - Milimetry: 308
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 16,535
Inne Funkcje: Single Row | Electric Motor Quality Bearing | With Center Rib and Ribs on Both Sides | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29340N FY

Porównaj

29340N FY

Opis
KOYO 29340N FY

KOYO

Nr. katalogowy 29340N FY

Nr kat. BDI 553685

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 7,874
Otwór 2 - Milimetry: 261
Wysokość - Cale: 3,346
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 13,386
Inne Funkcje: Single Row | Electric Motor Quality Bearing | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29344N FY

Porównaj

29344N FY

Opis
KOYO 29344N FY

KOYO

Nr. katalogowy 29344N FY

Nr kat. BDI 553686

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 8,661
Otwór 2 - Milimetry: 280
Wysokość - Cale: 3,346
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 14,173
Inne Funkcje: Single Row | Electric Motor Quality Bearing | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość