cechy
Wysokość - Milimetry:
122
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
277,622
Wysokość - Cale:
4,803
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
122
Otwór 1 - Cale:
8,661
Otwór 2 - Milimetry:
300
Wysokość - Cale:
4,803
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
91,948
Otwór 1 - Cale:
8
Otwór 2 - Milimetry:
203,2
Wysokość - Cale:
3,62
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,5
Inne Funkcje:
Single Row | Welded Pin
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
101,6
Otwór 1 - Cale:
8
Otwór 2 - Milimetry:
203,2
Wysokość - Cale:
4
Otwór 2 - Cale:
8
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,125
Inne Funkcje:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Machined Cage | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
76,2
Otwór 1 - Cale:
8
Otwór 2 - Milimetry:
205,588
Wysokość - Cale:
3
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel