Strona 1 of 7

Następny

porównaj
89444 M

Porównaj

89444 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 89444 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 89444 M

Nr kat. BDI 222323

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 8,661
Otwór 2 - Milimetry: 225
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 16,535
Inne Funkcje: Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T-753

Porównaj

T-753

Opis
CONSOLIDATED BEARING T-753

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy T-753

Nr kat. BDI 210264

cechy

Wysokość - Milimetry: 76,2
Otwór 1 - Cale: 8
Otwór 2 - Milimetry: 205,511
Wysokość - Cale: 3
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 16
Inne Funkcje: Double Row | Housing Side OD 15.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29444E M

Porównaj

29444E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29444E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29444E M

Nr kat. BDI 215067

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 8,661
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 16,535
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29440 M

Porównaj

29440 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29440 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29440 M

Nr kat. BDI 215062

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 7,874
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 15,748
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29444 E

Porównaj

29444 E

Opis
SKF 29444 E

SKF

Nr. katalogowy 29444 E

Nr kat. BDI 1418348

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 8,661
Otwór 2 - Milimetry: 300
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 16,535
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość