cechy
Wysokość - Milimetry:
48
Otwór 1 - Cale:
7,874
Wysokość - Cale:
1,89
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
62
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
204
Wysokość - Cale:
2,441
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
5
Otwór 1 - Cale:
9,449
Otwór 2 - Milimetry:
240
Wysokość - Cale:
0,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
48
Otwór 1 - Cale:
7,874
Wysokość - Cale:
1,89
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | Light Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
37
Otwór 1 - Cale:
8,661
Otwór 2 - Milimetry:
223
Wysokość - Cale:
1,457
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze