Strona 1 of 54

Następny

porównaj
29256

Porównaj

29256

Opis
SKF 29256

SKF

Nr. katalogowy 29256

Nr kat. BDI 1265182

cechy

Wysokość - Milimetry: 60
Otwór 1 - Cale: 11,024
Otwór 2 - Milimetry: 323
Wysokość - Cale: 2,362
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 14,961
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29440EJ

Porównaj

29440EJ

Opis
TIMKEN 29440EJ

TIMKEN

Nr. katalogowy 29440EJ

Nr kat. BDI 20352927

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 7,874
Otwór 2 - Milimetry: 277,622
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 15,748
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29268 M

Porównaj

29268 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29268 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29268 M

Nr kat. BDI 214941

cechy

Wysokość - Milimetry: 73
Otwór 1 - Cale: 13,386
Wysokość - Cale: 2,874
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 18,11
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29264E M

Porównaj

29264E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29264E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29264E M

Nr kat. BDI 214940

cechy

Wysokość - Milimetry: 73
Otwór 1 - Cale: 12,598
Wysokość - Cale: 2,874
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 17,323
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
120TP152

Porównaj

120TP152

Opis
TIMKEN 120TP152

TIMKEN

Nr. katalogowy 120TP152

Nr kat. BDI 1310208

cechy

Wysokość - Milimetry: 114,3
Otwór 1 - Cale: 12
Otwór 2 - Milimetry: 307,188
Wysokość - Cale: 4,5
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 20
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość