Strona 1 of 6

Następny

porównaj
81248 M

Porównaj

81248 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81248 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81248 M

Nr kat. BDI 222125

cechy

Wysokość - Milimetry: 78
Otwór 1 - Cale: 9,449
Otwór 2 - Milimetry: 244
Wysokość - Cale: 3,071
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 13,386
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
90TP139

Porównaj

90TP139

Opis
TIMKEN 90TP139

TIMKEN

Nr. katalogowy 90TP139

Nr kat. BDI 1352224

cechy

Wysokość - Milimetry: 76,2
Otwór 1 - Cale: 9
Otwór 2 - Milimetry: 230,988
Wysokość - Cale: 3
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 14
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29348 E

Porównaj

29348 E

Opis
SKF 29348 E

SKF

Nr. katalogowy 29348 E

Nr kat. BDI 1418346

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 9,449
Otwór 2 - Milimetry: 295,5
Wysokość - Cale: 3,346
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 14,961
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29248

Porównaj

29248

Opis
SKF 29248

SKF

Nr. katalogowy 29248

Nr kat. BDI 1267046

cechy

Wysokość - Milimetry: 60
Otwór 1 - Cale: 9,449
Otwór 2 - Milimetry: 283
Wysokość - Cale: 2,362
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 13,386
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AZK24031524

Porównaj

AZK24031524

Opis
IKO AZK24031524

IKO

Nr. katalogowy AZK24031524

Nr kat. BDI 513375

cechy

Wysokość - Milimetry: 24
Otwór 1 - Cale: 9,449
Otwór 2 - Milimetry: 240
Wysokość - Cale: 0,945
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 12,362
Inne Funkcje: Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość