cechy
Wysokość - Milimetry:
122
Otwór 1 - Cale:
23,622
Otwór 2 - Milimetry:
688
Wysokość - Cale:
4,803
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,496
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
122
Otwór 1 - Cale:
23,622
Wysokość - Cale:
4,803
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,496
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
293/530-E1-XL-MB-M15SZ-M15XZ
Opis
FAG 293/530-E1-XL-MB-M15SZ-M15XZ
Nr. katalogowy 293/530-E1-XL-MB-M15SZ-M15XZ
Nr kat. BDI 24858214
cechy
Wysokość - Milimetry:
160
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
648
Wysokość - Cale:
6,299
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,496
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
206
Otwór 1 - Cale:
18,11
Wysokość - Cale:
8,11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,496
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing