292/670E M

Porównaj

292/670E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/670E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/670E M

Nr kat. BDI 214917

cechy

Wysokość - Milimetry: 140
Otwór 1 - Cale: 26,378
Wysokość - Cale: 5,512
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 35,433
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/630E M

Porównaj

292/630E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/630E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/630E M

Nr kat. BDI 214916

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 24,803
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 33,465
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/750E M

Porównaj

292/750E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/750E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/750E M

Nr kat. BDI 214918

cechy

Wysokość - Milimetry: 150
Otwór 1 - Cale: 29,528
Wysokość - Cale: 5,906
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 39,37
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/600E M

Porównaj

292/600E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/600E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/600E M

Nr kat. BDI 214915

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 23,622
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 31,496
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość