cechy
Wysokość - Milimetry:
8,5
Otwór 1 - Cale:
3,228
Otwór 2 - Milimetry:
82
Wysokość - Cale:
0,335
Otwór 2 - Cale:
3,228
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,528
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
10,5
Otwór 1 - Cale:
3,661
Otwór 2 - Milimetry:
93
Wysokość - Cale:
0,413
Otwór 2 - Cale:
3,661
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
38
Otwór 1 - Cale:
2,953
Otwór 2 - Milimetry:
78
Wysokość - Cale:
1,496
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
36
Otwór 1 - Cale:
2,953
Otwór 2 - Milimetry:
77
Wysokość - Cale:
1,417
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
34,925
Otwór 1 - Cale:
3
Otwór 2 - Milimetry:
76,2
Wysokość - Cale:
1,375
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6
Inne Funkcje:
Double Row | Cylindrical Roller | Flat Race | Separable Axial Contact | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel