cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN:
449628
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
cechy
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,727
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Narrow Width | Medium Series
Globalny Numer Części GPN:
450096
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
NNF-5009A-DA2RSV
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNF-5009A-DA2RSV
Nr. katalogowy NNF-5009A-DA2RSV
Nr kat. BDI 205730
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globalny Numer Części GPN:
446145
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNF-5020A-DA2RSV
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNF-5020A-DA2RSV
Nr. katalogowy NNF-5020A-DA2RSV
Nr kat. BDI 205742
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globalny Numer Części GPN:
446156
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN:
449619
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row