22224CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 22224CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 22224CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666180
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,283
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C2-Snug
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,748
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Increased Load Capacity | Steel Cage
Samonastawne:
No
NKZ30X75X205-33/#01
Opis
NTN NKZ30X75X205-33/#01
Nr. katalogowy NKZ30X75X205-33/#01
Nr kat. BDI 21451972
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Increased Load Capacity | Steel Cage
Samonastawne:
No
22226CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 22226CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 22226CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666181
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,52
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing