cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,125
Średnica Zewn. Milimetry:
358,775
Otwór Metryczny:
254
Inne Funkcje:
4 Single Cone | 2 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
660615
Elementy Złożenia:
M249749 (4) | M249710CD (2) | M249710EB (1) | M249749XB (2)
Numer Podstawowy:
M249749
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14
Średnica Zewn. Milimetry:
355,6
Otwór Metryczny:
254
Inne Funkcje:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
656041
Elementy Złożenia:
EE171000D (1) | 171400 (2) | Y1S-171400 (1)
Numer Podstawowy:
EE171000
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Średnica Zewn. Milimetry:
360
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No