cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Średnica Zewn. Milimetry:
440
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
17,5
Średnica Zewn. Milimetry:
444,5
Otwór Metryczny:
304,8
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
654761
Elementy Złożenia:
EE291201 (2) | 291751CD (1) | X1S-291201 (1)
Numer Podstawowy:
EE291201
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
17
Średnica Zewn. Milimetry:
431,8
Otwór Metryczny:
374,65
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 2 Single Cup | Lighter Duty
Globalny Numer Części GPN:
661025
Elementy Złożenia:
LL264648 (2) | LL264610 (2) | LL264648XA (1)
Numer Podstawowy:
LL264648
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,929
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing