cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN:
373255
Samonastawne:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
82,55
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
385,775
Otwór Calowy:
15,188
Inne Funkcje:
Light Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
649572
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
3,25
Numer Podstawowy:
LM665949
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
82,55
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
385,775
Otwór Calowy:
15,188
Inne Funkcje:
Light Medium Duty
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
3,25
Numer Podstawowy:
LM665949
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Globalny Numer Części GPN:
449813
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No