232/530CAG3MKC3W5-TL
Opis
NSK 232/530CAG3MKC3W5-TL
Nr. katalogowy 232/530CAG3MKC3W5-TL
Nr kat. BDI 25264662
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
239/530CAMKC3P55W507
Opis
NSK 239/530CAMKC3P55W507
Nr. katalogowy 239/530CAMKC3P55W507
Nr kat. BDI 21734656
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
230/530CAMC3P55W507
Opis
NSK 230/530CAMC3P55W507
Nr. katalogowy 230/530CAMC3P55W507
Nr kat. BDI 21735738
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
230/530CAMKP55W507
Opis
NSK 230/530CAMKP55W507
Nr. katalogowy 230/530CAMKP55W507
Nr kat. BDI 21735750
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
R530-1DB+KLR299.1A
Opis
NSK R530-1DB+KLR299.1A
Nr. katalogowy R530-1DB+KLR299.1A
Nr kat. BDI 1193109
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,378
Średnica Zewn. Milimetry:
670
Otwór Metryczny:
530
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 2 Single Cup | Back To Back Arrangement | Pressed Steel Cage
Globalny Numer Części GPN:
654223
Elementy Złożenia:
KLR299.1A (1)
Numer Podstawowy:
R530-1
Klasa Dokładności:
Standard