cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35,5
Średnica Zewn. Milimetry:
901,7
Otwór Metryczny:
584,2
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
659258
Elementy Złożenia:
EE662303 (2) | 663551D (1) | X2S-662303 (1)
Numer Podstawowy:
EE662303
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Średnica Zewn. Milimetry:
812,8
Otwór Metryczny:
571,5
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
661544
Elementy Złożenia:
M278749 (2) | M278710CD (1) | M278749XB (1)
Numer Podstawowy:
M278749
Klasa Dokładności:
Standard
241/530YMDW33W45A
Opis
TIMKEN 241/530YMDW33W45A
Nr. katalogowy 241/530YMDW33W45A
Nr kat. BDI 21967244
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
34,252
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,496
Inne Funkcje:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
241/560YMBW33W45AC3
Opis
TIMKEN 241/560YMBW33W45AC3
Nr. katalogowy 241/560YMBW33W45AC3
Nr kat. BDI 24623963
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing