239/560 CA/C083W513
Opis
SKF 239/560 CA/C083W513
Nr. katalogowy 239/560 CA/C083W513
Nr kat. BDI 1262055
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,528
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
239/600CAG3MKW507-TL
Opis
NSK 239/600CAG3MKW507-TL
Nr. katalogowy 239/600CAG3MKW507-TL
Nr kat. BDI 25264665
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,496
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
238/750CAMC3P55W507
Opis
NSK 238/750CAMC3P55W507
Nr. katalogowy 238/750CAMC3P55W507
Nr kat. BDI 21734636
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,283
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU29/710MAW47W102
Opis
TIMKEN NU29/710MAW47W102
Nr. katalogowy NU29/710MAW47W102
Nr kat. BDI 24626351
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
37,402
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No