NCF-18/530V C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3
Nr. katalogowy NCF-18/530V C/3
Nr kat. BDI 203052
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globalny Numer Części GPN:
565491
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
SL1828/750-A-BR-CN/3L
Opis
INA SL1828/750-A-BR-CN/3L
Nr. katalogowy SL1828/750-A-BR-CN/3L
Nr kat. BDI 24862038
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
539,75
Otwór Calowy:
21,25
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
650526
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2
Numer Podstawowy:
LL575349
NCF 18/530 V/L4BCNL
Opis
SKF NCF 18/530 V/L4BCNL
Nr. katalogowy NCF 18/530 V/L4BCNL
Nr kat. BDI 22783819
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,528
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No