cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Średnica Zewn. Milimetry:
812,8
Otwór Metryczny:
571,5
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
661544
Elementy Złożenia:
M278749 (2) | M278710CD (1) | M278749XB (1)
Numer Podstawowy:
M278749
Klasa Dokładności:
Standard
241/560YMBW33W45AC3
Opis
TIMKEN 241/560YMBW33W45AC3
Nr. katalogowy 241/560YMBW33W45AC3
Nr kat. BDI 24623963
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
565126
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,283
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing