cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
38
Średnica Zewn. Milimetry:
965,2
Otwór Metryczny:
774,7
Otwór Calowy:
30,5
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
Elementy Złożenia:
EE752305 (1) | 752380 (1)
Numer Podstawowy:
EE752305
Klasa Dokładności:
Standard
NCF18/800AVWEW37W73C6
Opis
TIMKEN NCF18/800AVWEW37W73C6
Nr. katalogowy NCF18/800AVWEW37W73C6
Nr kat. BDI 24622180
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
38
Średnica Zewn. Milimetry:
965,2
Otwór Metryczny:
762
Otwór Calowy:
30
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
Elementy Złożenia:
EE752300 (1) | 752380 (1)
Numer Podstawowy:
EE752300
Klasa Dokładności:
Standard
NCF18/800AVWEW73C7
Opis
TIMKEN NCF18/800AVWEW73C7
Nr. katalogowy NCF18/800AVWEW73C7
Nr kat. BDI 21956593
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NCF 18/800 V/L4BVE821
Opis
SKF NCF 18/800 V/L4BVE821
Nr. katalogowy NCF 18/800 V/L4BVE821
Nr kat. BDI 23035588
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No