cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,543
Średnica Rolki - Milimetry:
13,8
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Caged | Separable | With Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
238704
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Średnica Rolki - Milimetry:
11
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 3790N Static Load Rating | 3400N Dynamic Load Rating
Element Toczny:
Needle Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Średnica Rolki - Milimetry:
11
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Open
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 3790N Static Load Rating | 3400N Dynamic Load Rating
Element Toczny:
Needle Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Średnica Rolki - Milimetry:
11
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 4740N Static Load Rating | 4250N Dynamic Load Rating
Element Toczny:
Needle Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Średnica Rolki - Milimetry:
11
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
238653