cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,134
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN:
373379
Samonastawne:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 166000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,48
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 531000N Static Load Rating | 249000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
Not Available
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 602000N Static Load Rating; 218000N Dynamic Load Rating
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
373132
Samonastawne:
No