cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
22340KEMBW33W45AC4
Opis
TIMKEN 22340KEMBW33W45AC4
Nr. katalogowy 22340KEMBW33W45AC4
Nr kat. BDI 20103013
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,87
Średnica Zewn. Milimetry:
428,498
Otwór Metryczny:
190,5
Otwór Calowy:
7,5
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Elementy Złożenia:
EE350750 (1) | 351687 (1)
Numer Podstawowy:
EE350750
Klasa Dokładności:
Standard
22340EMBW33W40W45AC3
Opis
TIMKEN 22340EMBW33W40W45AC3
Nr. katalogowy 22340EMBW33W40W45AC3
Nr kat. BDI 20103014
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Carburized Steel Bearing
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,875
Średnica Zewn. Milimetry:
428,625
Otwór Metryczny:
190,5
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
660797
Elementy Złożenia:
EE350750 (2) | 351687 (2) | Y1S-351687 (1)
Numer Podstawowy:
EE350750
Klasa Dokładności:
Standard