cechy
Komponent:
Double Cone
Szerokość w Milimetrach:
101,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
61,925
Otwór Calowy:
2,438
Inne Funkcje:
Extended Small Rib
Globalny Numer Części GPN:
647157
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
4
Numer Podstawowy:
39243DE
cechy
Komponent:
Double Cone
Szerokość w Milimetrach:
101,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
57,15
Otwór Calowy:
2,25
Inne Funkcje:
Extended Small Rib
Globalny Numer Części GPN:
646230
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
4
Numer Podstawowy:
39225DEE
NU2330EAMAWEW73C4
Opis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C4
Nr. katalogowy NU2330EAMAWEW73C4
Nr kat. BDI 21956627
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU2330EAMAWEW73C3
Opis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C3
Nr. katalogowy NU2330EAMAWEW73C3
Nr kat. BDI 21956625
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
22336 CCJA/W33VA406
Opis
SKF 22336 CCJA/W33VA406
Nr. katalogowy 22336 CCJA/W33VA406
Nr kat. BDI 1260269
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
For Vibratory Applications | PTFE Coated Cylindrical Inner Ring Bore | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing