NU-2340E M C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-2340E M C/3
Nr. katalogowy NU-2340E M C/3
Nr kat. BDI 206965
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
446923
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
446922
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Średnica Zewn. Milimetry:
300
Otwór Metryczny:
200
Otwór Calowy:
7,874
Inne Funkcje:
Steel Cage
Elementy Złożenia:
JHM840449-N0000 (2) | JHM840410-N0000 (2) | JXH20017AI-20000 (1) | HM840410ES-20000 (1)
Numer Podstawowy:
JHM840449
Klasa Dokładności:
Class N
NU2340-EX-TB-M1-C3
Opis
FAG NU2340-EX-TB-M1-C3
Nr. katalogowy NU2340-EX-TB-M1-C3
Nr kat. BDI 19411083
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No