NCF-1844V C/3 BR
Opis
CONSOLIDATED BEARING NCF-1844V C/3 BR
Nr. katalogowy NCF-1844V C/3 BR
Nr kat. BDI 203078
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
37,77
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
219,964
Otwór Calowy:
8,66
Inne Funkcje:
Cylindrical Bore
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,487
Numer Podstawowy:
NP813960
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,661
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Globalny Numer Części GPN:
373858
Samonastawne:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
219,964
Otwór Calowy:
8,66
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
1,25
Numer Podstawowy:
543086 #3
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No